Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vodoinštalatérske kliešte DIN ISO 8976

Vodoinšt. kliešte, nast. tlačidlo, plast. rukoväť
KLIESTE HASAKOVE COBRA

Obj. č. 071502 23
EAN 4024835706216

Cena za zvolené balenie
Vodoinštalatérske kliešte DIN ISO 8976

Obj. č. 071502 23

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Samoupínacie vodoinštalatérske kliešte s nastavovacím tlačidlom
  • Protišmyková rukoväť s plastovou povrchovou úpravou

  • Kalená chróm-vanádová oceľ

  • Indukčne kalené, leštené zuby

  • Ochrana proti stlačeniu zabraňuje poraneniam

  • Kazetový kĺb

  • Rýchle, presné a jemné nastavenie jednou rukou priamo na obrobku

  • Žiadne neúmyselné nastavenie

  • Samoupínanie na potrubiach a maticiach

  • Žiadne prešmykávanie na obrobku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Potrubia, matice

Dĺžka v palcoch (L)

10 in

Dĺžka (L)

250 mm

Rango de agarre mínimo/máximo

10-46 mm

Dĺžka upínacích čeľustí (E)

35 mm

Šírka upínacích čeľustí (B)

17 mm

Hrúbka čeľustí (C)

12 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

ISO

8976

Materiál rukoväte

Plast

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie